HARTING - Adapter module for D-Sub, female -2cable

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140009933
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140018686
Sonepar Artikelnummer
120804542
Hersteller Artikelnummer
09140009933
Hersteller Typ
09140009933
Hersteller Artikel Nr.:
09140009933
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.52 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


