Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Adapterplatte Han 10A - D-Sub 9

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Adapterplatte Han 10A - D-Sub 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09200009932

  • Breite - 22.8 mm

  • Form der Aussparung - D-Sub

  • Anzahl der Aussparungen - 1

  • Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140038233

Sonepar Artikelnummer

120806027

Hersteller Artikelnummer

09200009932

Hersteller Typ

09200009932

Hersteller Artikel Nr.:

09200009932

Breite:

22.8 mm

Form der Aussparung:

D-Sub

Anzahl der Aussparungen:

1

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Länge:

56.5 mm

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Adapter für: D-Sub 1