HARTING - Adapterplatte Han 10B - 2x D-Sub 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09300009972
Breite - 34.5 mm
Form der Aussparung - D-Sub
Anzahl der Aussparungen - 2
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140043541
Sonepar Artikelnummer
120806391
Hersteller Artikelnummer
09300009972
Hersteller Typ
09300009972
Hersteller Artikel Nr.:
09300009972
Breite:
34.5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
64.5 mm
Mit Dichtung:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


