Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Adapterplatte Han 16B - D-Sub 50

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Adapterplatte Han 16B - D-Sub 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300009969

  • Form der Aussparung - D-Sub

  • Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff

  • Mit Dichtung - Nein

  • Schutzart (IP), montiert - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140043510

Sonepar Artikelnummer

120806388

Hersteller Artikelnummer

09300009969

Hersteller Typ

09300009969

Hersteller Artikel Nr.:

09300009969

Form der Aussparung:

D-Sub

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Adapterplatte, für 1x D-Sub, Kunststoff, Baugröße: 16 B, Adapter für: D-Sub 5