Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Adapterstutzen Han 3A - M20x1,5

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Adapterstutzen Han 3A - M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19200009962

  • Breite - 45 mm

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Anzahl der Aussparungen - 1

  • Werkstoff der Adapterplatte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140124349

Sonepar Artikelnummer

120813212

Hersteller Artikelnummer

19200009962

Hersteller Typ

19200009962

Hersteller Artikel Nr.:

19200009962

Breite:

45 mm

Form der Aussparung:

rechteckig

Anzahl der Aussparungen:

1

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Länge:

45 mm

Mit Dichtung:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.086 kg

Adapterstutzen, für Motoranschluss, Verschraubungsgröße: M20, Adapter für: Han A