HARTING - Aderendhülsencrimpzange 0,14-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000970
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140277922
Sonepar Artikelnummer
120811029
Hersteller Artikelnummer
09990000970
Hersteller Typ
09990000970
Hersteller Artikel Nr.:
09990000970
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.571 kg


