HARTING - Aderendhülsencrimpzange 4-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000971
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140277939
Sonepar Artikelnummer
120811030
Hersteller Artikelnummer
09990000971
Hersteller Typ
09990000971
Hersteller Artikel Nr.:
09990000971
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.563 kg


