HARTING - Aderendhülsenzange 16 / 25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000830
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140107786
Sonepar Artikelnummer
120810969
Hersteller Artikelnummer
09990000830
Hersteller Typ
09990000830
Hersteller Artikel Nr.:
09990000830
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.800 kg


