Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000860

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 240 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140108042

Sonepar Artikelnummer

120810990

Hersteller Artikelnummer

09990000860

Hersteller Typ

09990000860

Hersteller Artikel Nr.:

09990000860

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 240 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

12.380 kg

Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 .. 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10...240 mm²