Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Blanking piece for metal hood 50 poles

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Blanking piece for metal hood 50 poles

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030000041

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140156777

Sonepar Artikelnummer

120816995

Hersteller Artikelnummer

61030000041

Hersteller Typ

61030000041

Hersteller Artikel Nr.:

61030000041

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Blindstopfen, für Gehäuse, Baugröße: D-Sub 5