Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - BLECHABDECKKAPPE Han 6B

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - BLECHABDECKKAPPE Han 6B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300065401

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140044203

Sonepar Artikelnummer

120806428

Hersteller Artikelnummer

09300065401

Hersteller Typ

09300065401

Hersteller Artikel Nr.:

09300065401

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Staubschutzkappe, für Tüllengehäuse, mit Rastclips, Baugröße: 6 B, Werkstoff Gehäuse: Metall