Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - BLINDSTOFPEN M. 0-RING PG 11

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - BLINDSTOFPEN M. 0-RING PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005070

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140001558

Sonepar Artikelnummer

120803207

Hersteller Artikelnummer

09000005070

Hersteller Typ

09000005070

Hersteller Artikel Nr.:

09000005070

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.012 kg

Blindstopfen, mit O-Ring, Pg 11, Schlüsselweite: 20, Metall