Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 21

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005073

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140001589

Sonepar Artikelnummer

120803210

Hersteller Artikelnummer

09000005073

Hersteller Typ

09000005073

Hersteller Artikel Nr.:

09000005073

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.027 kg

Blindstopfen, mit O-Ring, Pg 21, Schlüsselweite: 30, Metall