Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 29

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - BLINDSTOPFEN M. O-RING PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005074

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140001596

Sonepar Artikelnummer

120803211

Hersteller Artikelnummer

09000005074

Hersteller Typ

09000005074

Hersteller Artikel Nr.:

09000005074

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.012 kg

Blindstopfen, mit O-Ring, Pg 29, Schlüsselweite: 40, Metall