HARTING - BLINDSTOPFEN M.O-RING PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005075
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001602
Sonepar Artikelnummer
120803212
Hersteller Artikelnummer
09000005075
Hersteller Typ
09000005075
Hersteller Artikel Nr.:
09000005075
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.105 kg


