Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Blindstopfen M25x1,5 - Metall

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Blindstopfen M25x1,5 - Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19000005071

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140123670

Sonepar Artikelnummer

120813109

Hersteller Artikelnummer

19000005071

Hersteller Typ

19000005071

Hersteller Artikel Nr.:

19000005071

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.016 kg

Blindstopfen, mit O-Ring, M25, Schlüsselweite: 28, Metall