Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Blindstopfen M32 x 1,5

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Blindstopfen M32 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19000005172

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140123878

Sonepar Artikelnummer

120813139

Hersteller Artikelnummer

19000005172

Hersteller Typ

19000005172

Hersteller Artikel Nr.:

19000005172

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.005 kg

Blindstopfen, M32, Kunststoff