HARTING - Buchsenkontakt M12 f. Han Q 1/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09110006217
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140188716
Sonepar Artikelnummer
120804200
Hersteller Artikelnummer
09110006217
Hersteller Typ
09110006217
Hersteller Artikel Nr.:
09110006217
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


