HARTING - C 25 KTVR D-SUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000169
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.09 .. 0.56 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140105744
Sonepar Artikelnummer
120810869
Hersteller Artikelnummer
09990000169
Hersteller Typ
09990000169
Hersteller Artikel Nr.:
09990000169
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.09 .. 0.56 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.605 kg


