Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Cable assem, har-flex, 50 p, Fe, 0.1m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Cable assem, har-flex, 50 p, Fe, 0.1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33152430100013

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.1 m

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140150133

Sonepar Artikelnummer

120816221

Hersteller Artikelnummer

33152430100013

Hersteller Typ

33152430100013

Hersteller Artikel Nr.:

33152430100013

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.1 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.014 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (flach), Kabellänge: 0,1 m