Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Codierelement Han E

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Codierelement Han E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330009954

  • Ausführung des Codierelements - Buchse

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140050488

Sonepar Artikelnummer

120544623

Hersteller Artikelnummer

09330009954

Hersteller Typ

09330009954

Hersteller Artikel Nr.:

09330009954

Ausführung des Codierelements:

Buchse

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kodierstift, Buchse, Kunststoff