Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Crimp flange for Hood 50P 7,0 - 8,0mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Crimp flange for Hood  50P  7,0 - 8,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030005069

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140157484

Sonepar Artikelnummer

120817060

Hersteller Artikelnummer

61030005069

Hersteller Typ

61030005069

Hersteller Artikel Nr.:

61030005069

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Crimpflansch, D-Sub 5, Innendurchmesser: 7 mm, Außendurchmesser: 8 mm