HARTING - Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61030000063
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140156975
Sonepar Artikelnummer
120817016
Hersteller Artikelnummer
61030000063
Hersteller Typ
61030000063
Hersteller Artikel Nr.:
61030000063
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Crimpflansch, D-Sub 1 .. 4, Innendurchmesser: 3,5 mm, Außendurchmesser: 4,5 mm


