HARTING - Crimp flange for Hood 9-37P 4,0-5,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61030000064
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140156982
Sonepar Artikelnummer
120817017
Hersteller Artikelnummer
61030000064
Hersteller Typ
61030000064
Hersteller Artikel Nr.:
61030000064
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Crimpflansch, D-Sub 1 .. 4, Innendurchmesser: 4 mm, Außendurchmesser: 5 mm


