HARTING - Crimp flange for Hood 9-37P 6,5-7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61030000068
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140157026
Sonepar Artikelnummer
120817021
Hersteller Artikelnummer
61030000068
Hersteller Typ
61030000068
Hersteller Artikel Nr.:
61030000068
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Crimpflansch, D-Sub 1 .. 4, Innendurchmesser: 6,5 mm, Außendurchmesser: 7,5 mm


