HARTING - Crimp flange for Hood 9-37P 8,0-9,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61030000071
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140157057
Sonepar Artikelnummer
120817024
Hersteller Artikelnummer
61030000071
Hersteller Typ
61030000071
Hersteller Artikel Nr.:
61030000071
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Crimpflansch, D-Sub 1 .. 4, Innendurchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 9 mm


