HARTING - Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61030000165
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140157286
Sonepar Artikelnummer
120817041
Hersteller Artikelnummer
61030000165
Hersteller Typ
61030000165
Hersteller Artikel Nr.:
61030000165
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Crimpflansch, D-Sub 1 .. 4, Innendurchmesser: 8,5 mm, Außendurchmesser: 9,5 mm


