HARTING - Crimp flange for Hood 9-37P 9,0-10,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61030000072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140157064
Sonepar Artikelnummer
120817025
Hersteller Artikelnummer
61030000072
Hersteller Typ
61030000072
Hersteller Artikel Nr.:
61030000072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Crimpflansch, D-Sub 1 .. 4, Innendurchmesser: 9 mm, Außendurchmesser: 10 mm


