Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Crimpgesenk 16mm² für 120 kN-Werkzeug

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Crimpgesenk 16mm² für 120 kN-Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000863

  • Anwendung - sonstige

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140108066

Sonepar Artikelnummer

120810993

Hersteller Artikelnummer

09990000863

Hersteller Typ

09990000863

Hersteller Artikel Nr.:

09990000863

Anwendung:

sonstige

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.225 kg

Crimpgesenk, für 120 kN-Werkzeug, Leiterquerschnitt: 16 mm²