HARTING - Crimping Set FC2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000772
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 0.56 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278004
Sonepar Artikelnummer
120810962
Hersteller Artikelnummer
09990000772
Hersteller Typ
09990000772
Hersteller Artikel Nr.:
09990000772
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 0.56 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.730 kg


