HARTING - Crimpmaschine TC-C01 für Han C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980009003
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84629010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278479
Sonepar Artikelnummer
120810851
Hersteller Artikelnummer
09980009003
Hersteller Typ
09980009003
Hersteller Artikel Nr.:
09980009003
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84629010
Gewicht:
1.000 kg


