HARTING - Crimpmaschine TC-C01 für Han D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980009001
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84629010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278455
Sonepar Artikelnummer
120810849
Hersteller Artikelnummer
09980009001
Hersteller Typ
09980009001
Hersteller Artikel Nr.:
09980009001
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 2.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84629010
Gewicht:
22.000 kg


