Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - CRIMPZANGE f. Aderendh. 10mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - CRIMPZANGE f. Aderendh. 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000374

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140106727

Sonepar Artikelnummer

120810923

Hersteller Artikelnummer

09990000374

Hersteller Typ

09990000374

Hersteller Artikel Nr.:

09990000374

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.540 kg

Handcrimpwerkzeug, für Aderendhülsen, Leiterquerschnitt: 10 mm²