HARTING - Crimpzange Han-Fast Lock 1,5/2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000881
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120811006
Hersteller Artikelnummer
09990000881
Hersteller Typ
09990000881
Hersteller Artikel Nr.:
09990000881
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.684 kg


