HARTING - Crimpzange Han-Fast Lock 4-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000831
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810970
Hersteller Artikelnummer
09990000831
Hersteller Typ
09990000831
Hersteller Artikel Nr.:
09990000831
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.756 kg


