HARTING - Crimpzange Han-Fast Lock 4-10mm² gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000877
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120811004
Hersteller Artikelnummer
09990000877
Hersteller Typ
09990000877
Hersteller Artikel Nr.:
09990000877
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.659 kg


