Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-Sub 15-poles metal hood top entry

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-Sub 15-poles metal hood top entry

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150320

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140221567

Sonepar Artikelnummer

120810073

Hersteller Artikelnummer

09670150320

Hersteller Typ

09670150320

Hersteller Artikel Nr.:

09670150320

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.064 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 2, Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall