Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-SUB 25 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB 25 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670250571

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140091696

Sonepar Artikelnummer

120810172

Hersteller Artikelnummer

09670250571

Hersteller Typ

09670250571

Hersteller Artikel Nr.:

09670250571

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Schalengehäuse, Deckel verrastbar, Baugröße: D-Sub 3, für Rändelschrauben, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)