HARTING - D-Sub 25-pole MinD solder cup male nut M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670251615
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140217324
Sonepar Artikelnummer
120810185
Hersteller Artikelnummer
09670251615
Hersteller Typ
09670251615
Hersteller Artikel Nr.:
09670251615
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


