HARTING - D-SUB 25M-IDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09663287700
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140083813
Sonepar Artikelnummer
120809700
Hersteller Artikelnummer
09663287700
Hersteller Typ
09663287700
Hersteller Artikel Nr.:
09663287700
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,09...0,13 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


