Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-Sub 25P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-Sub 25P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670250453

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 25

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schieber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140091603

Sonepar Artikelnummer

120810167

Hersteller Artikelnummer

09670250453

Hersteller Typ

09670250453

Hersteller Artikel Nr.:

09670250453

Geeignet für Anzahl der Pole:

25

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schieber

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 3, Hebel- oder Schiebeverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert