Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-Sub 37-pole MinD ANG male hole nut M3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-Sub 37-pole MinD ANG male hole nut M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09674226801

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 37

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140220553

Sonepar Artikelnummer

120810348

Hersteller Artikelnummer

09674226801

Hersteller Typ

09674226801

Hersteller Artikel Nr.:

09674226801

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

37

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.024 kg

Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 37, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig