Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-Sub 37-pole MinD solder cup male nut M

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-Sub 37-pole MinD solder cup male nut M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670371615

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 37

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140217331

Sonepar Artikelnummer

120810242

Hersteller Artikelnummer

09670371615

Hersteller Typ

09670371615

Hersteller Artikel Nr.:

09670371615

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

37

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 37, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig