Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670370443

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 37

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140092624

Sonepar Artikelnummer

120810221

Hersteller Artikelnummer

09670370443

Hersteller Typ

09670370443

Hersteller Artikel Nr.:

09670370443

Geeignet für Anzahl der Pole:

37

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 4, mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert, Schutzart: IP30