Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub 50 p side entry metal hood

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub 50 p side entry metal hood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670500336

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810262

Hersteller Artikelnummer

09670500336

Hersteller Typ

09670500336

Hersteller Artikel Nr.:

09670500336

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Schalengehäuse, inkl. Kabeltüllensatz, Baugröße: D-Sub 5, Rändelschraube, Gewinde M3, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall