Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D Sub 50 p top entry metal hood with gr

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D Sub 50 p top entry metal hood with gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670500348

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140093331

Sonepar Artikelnummer

120810266

Hersteller Artikelnummer

09670500348

Hersteller Typ

09670500348

Hersteller Artikel Nr.:

09670500348

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.106 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 5, Rändelschraube Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall