Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-SUB 9 GEH. GS+GG, SCHWARZ

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB  9 GEH. GS+GG, SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090434

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140089112

Sonepar Artikelnummer

120810029

Hersteller Artikelnummer

09670090434

Hersteller Typ

09670090434

Hersteller Artikel Nr.:

09670090434

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Schalengehäuse, Deckel verrastbar, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, flexible Kabeleingänge, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz