Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-SUB 9 GS-SH F. SCHRAUBVERRI

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB  9 GS-SH F. SCHRAUBVERRI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090573

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 9

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140089327

Sonepar Artikelnummer

120810046

Hersteller Artikelnummer

09670090573

Hersteller Typ

09670090573

Hersteller Artikel Nr.:

09670090573

Geeignet für Anzahl der Pole:

9

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Schalengehäuse, mit Schirmblech, Deckel verrastbar, Baugröße: D-Sub 1, für Rändelschrauben, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, RAL 7032 (kieselgrau)