HARTING - D-SUB 9F-IDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09661186500
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140080157
Sonepar Artikelnummer
120809421
Hersteller Artikelnummer
09661186500
Hersteller Typ
09661186500
Hersteller Artikel Nr.:
09661186500
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,09...0,13 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


