HARTING - D-SUB DUST CAP FEMALE, SIZE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670090711
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140089396
Sonepar Artikelnummer
120810053
Hersteller Artikelnummer
09670090711
Hersteller Typ
09670090711
Hersteller Artikel Nr.:
09670090711
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


